AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRALB71302 scatola da incasso singola square - ALB71302

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRALB71302 scatola da incasso singola square

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Quadrato

  • Colore - Blu

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480025037

Codice prodotto

SNRALB71302

Cod. produttore

ALB71302

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Quadrato

Colore:

Blu

Modello:

Singolo

Diametro:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

50...50 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Lunghezza:

74 mm

Larghezza:

74 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Profondità interna:

48 mm

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 mm

Per cavi di diametro:

20...25 mm

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

8

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

1

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Altri

La cassetta dell'apparato Multifix ALB71302 è la scelta ideale se occorre una singola scatola quadrata e un bypass integrati da sigillare in una parete per il montaggio a incasso. Le dimensioni sono 74 x 74 mm con una profondità di 50 mm. Sono presenti 8espulsori su ciascun lato della scatola. La sezione del cavo è di 2,5 mm². Il grado di protezione del dispositivo è IP40, resiste ai corpi solidi di dimensioni maggiori di 1 mm.