AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PA231 Piastra 1 profilato AK5 3 poli

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PA231 Piastra 1 profilato AK5 3 poli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 25 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di uscita - Cavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110576702

Codice prodotto

SNRAK5PA231

Cod. produttore

AK5PA231

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

25 A

Numero di poli:

3

Tipo di uscita:

Cavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...690 V

Numero di conduttori (senza terra):

3

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

Tipo di prese:

Altri

Numero di prese NEMA:

0

Protezione:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7021

Lunghezza:

54 mm

Larghezza:

46 mm

Altezza:

105 mm

Sistema sbarre di distribuzione preassemblato hot plug per Linergy HK. Si tratta di una piastra di montaggio singola per componenti con altezza 105 mm che incorpora una derivazione con 3 fasi. Utilizza 3 punti da 18 mm sul sistema della barra di distribuzione ed è composta da una guida da 1 W per il supporto dei componenti.