SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1VA618 Vite di fissaggio - AF1VA618

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 18 mm
Dimensione filettatura, metrica - 6
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110570229
Codice prodotto
SNRAF1VA618
Cod. produttore
AF1VA618
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
18 mm
Dimensione filettatura, metrica:
6
Superficie:
Non trattato
Set di dadi e viti per montanti tecnici. Il prodotto è adatto per armadi elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF & SFX, Spacial SM & SMX, Spacial SF, Thalassa PLA & PHD. La filettatura ISO è M6 e la lunghezza della filettatura è di 18 mm. La forma della testadella vite è esagonale scanalata. Il set contiene la vite e il dado. Il prodotto è fornito da un set di 100 unità.