SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1VA512 Vite di fissaggio - AF1VA512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Esagonale con taglio
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 5.8
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 12.2 mm
Confezione
100 PZ
EAN
2000005752070
Codice prodotto
SNRAF1VA512
Cod. produttore
AF1VA512
Produttore
SNR
Forma della testa:
Esagonale
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Esagonale con taglio
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 5.8
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
12.2 mm
Testa svasata:
no
Dimensione filettatura, metrica:
5
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Interamente filettato:
sì
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Zinco
Con flangia:
no
Autobloccante:
no
Apertura di chiave:
1.2 mm
Dimensione quadro sotto testa:
1.8 mm
Diametro della testa:
8 mm
Con rondella:
sì
Passo della filettatura:
0.8 mm
Filettatura sinistrorsa:
no
Altezza della testa:
2.4 mm
Type of material certificate according to EN 10204:
3.1