SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1EA3 Dado clips M3 - set di 100 pezzi - AF1EA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 3
Adatto per materiale di spessore - 0 mm
Con messa a terra - no
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110573596
Codice prodotto
SNRAF1EA3
Cod. produttore
AF1EA3
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
3
Adatto per materiale di spessore:
0 mm
Con messa a terra:
no
Spacial S3D: set di 100 dadi scorrevoli. M3 Filettatura ISO. Accessorio di montaggio. Il codice del dispositivo è AM3EC, AM3MU. Tipo di dado ad aggancio. Gli accessori inclusi con la custodia sono le piastre di montaggio pre-scanalate.