AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPG6TLU001 Plug RJ45 maschio terminabile in campo Actassi - Category 6 - UTP - ACTPG6TLU001

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPG6TLU001 Plug RJ45 maschio terminabile in campo Actassi - Category 6 - UTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato - no

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489598280

Codice prodotto

SNRACTPG6TLU001

Cod. produttore

ACTPG6TLU001

Produttore

SNR

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

no

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Sezione AWG da / a:

23...26

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

CONNETTORE MODULARE PLUG MASCHIO TERMINABILE RJ45 UTP CAT6