AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPG6ATLU001 Plug RJ45 maschio terminabile in campo Actassi - Category 6A - UTP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPG6ATLU001 Plug RJ45 maschio terminabile in campo Actassi - Category 6A - UTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato - no

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481717733

Codice prodotto

SNRACTPG6ATLU001

Cod. produttore

ACTPG6ATLU001

Produttore

SNR

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

no

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Sezione AWG da / a:

22...26

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

Sono forniti 3 componenti per realizzare il collegamento completo: corpo principale, passacavi e cappuccio posteriore. Il passacavi è dotato di un'etichetta di facile lettura per facilitare l'installazione dei cavi. La spina di terminazione di campo accetta cavi solidi da AWG22 a AWG26. La spina di terminazione di campo accetta cavi intrecciati da AWG22 a AWG27. Sono ammessi diametri esterni compresi tra 6 e 9 mm. Viene fornito un cappuccio specifico per consentire il fissaggio del cavo con una fascetta per evitare vincoli sui collegamenti. È conforme a 4PPoE e livello di prestazioni Cat6A/classe EA.