SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTPG6ATLS001 Plug RJ45 maschio terminabile in campo Actassi - Category 6A - STP - ACTPG6ATLS001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Plug / Maschio
Schermato - sì
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481717726
Codice prodotto
SNRACTPG6ATLS001
Cod. produttore
ACTPG6ATLS001
Produttore
SNR
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
sì
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Sezione AWG da / a:
22...26
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Nero




