SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFT1L1M45M10 Actassi Pigtail OM4 50/125 LC 1m - ACTFT1L1M45M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM4
Tipo - Pigtail buffered semi loose
Tipo di connettore - LC
Tipo di nucleo (costruzione) - Tight
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481214607
Codice prodotto
SNRACTFT1L1M45M10
Cod. produttore
ACTFT1L1M45M10
Produttore
SNR
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM4
Tipo:
Pigtail buffered semi loose
Tipo di connettore:
LC
Tipo di nucleo (costruzione):
Tight
Lunghezza:
1 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Viola
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


