AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2L1S19S10 Actassi Bretella DX OS2 9/125 LC-LC LSZH 1m - ACTFP2L1S19S10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2L1S19S10 Actassi Bretella DX OS2 9/125 LC-LC LSZH 1m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481214515

Codice prodotto

SNRACTFP2L1S19S10

Cod. produttore

ACTFP2L1S19S10

Produttore

SNR

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3.4 mm

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Il patch cord in fibra LC duplex è lungo 1 metro e offre prestazioni ottiche monomodali OS2. Il cavo è disponibile in formato da 1,6mm di colore giallo, con due connettori push-pull LC con terminazione su ciascuna estremità. È conforme alle norme ANSI/EIA 568-C.3 e ISO/IEC 11801. Il patch cord è dotato di una guaina a bassa emissione di fumi, senza alogeni (LSZH) , conforme a IEC 60332-3C. Il patch cord supporta la terminazione del dispositivo attiva, LAN e WAN. Il cavo è ultimato interamente in fabbricae testato. Assicura una soluzione di collegamento ottico affidabile e durevole.