SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2L1M45M30 Actassi Bretella DX OM4 50/125 LC-LC LSZH 3m - ACTFP2L1M45M30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Categoria - OM4
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481214416
Codice prodotto
SNRACTFP2L1M45M30
Cod. produttore
ACTFP2L1M45M30
Produttore
SNR
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Categoria:
OM4
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
3 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Viola
Diametro esterno guaina della singola fibra:
3.4 mm
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


