SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2C1S19S10 Actassi Bretella DX OS2 9/125 SC-SC LSZH 1m - ACTFP2C1S19S10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481214430
Codice prodotto
SNRACTFP2C1S19S10
Cod. produttore
ACTFP2C1S19S10
Produttore
SNR
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
1 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Diametro esterno guaina della singola fibra:
3.4 mm
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


