SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2C1M35M30 Actassi Bretella DX OM3 50/125 SC-SC LSZH 3m - ACTFP2C1M35M30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex
Categoria - OM 3
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
3606481214218
Codice prodotto
SNRACTFP2C1M35M30
Cod. produttore
ACTFP2C1M35M30
Produttore
SNR
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Categoria:
OM 3
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
3 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Turchese
Diametro esterno guaina della singola fibra:
3.4 mm
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Resistente alla fiamma secondo EN 50265-2-1:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
sì
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì




