AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2C1M35M10 Actassi Bretella DX OM3 50/125 SC-SC LSZH 1m - ACTFP2C1M35M10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2C1M35M10 Actassi Bretella DX OM3 50/125 SC-SC LSZH 1m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481214195

Codice prodotto

SNRACTFP2C1M35M10

Cod. produttore

ACTFP2C1M35M10

Produttore

SNR

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC-Duplex

Categoria:

OM 3

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3.4 mm

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Il patch cord duplex SC in fibra è lungo 1 metro e offre prestazioni ottiche multimodali OM3. Il cavo è disponibile in formato da 1,6mm di colore acqua, con due connettori push-pull SC con terminazione su ciascuna estremità. È conforme alle norme ANSI/EIA 568-C.3 e ISO/IEC 11801. Il patch cord è dotato di una guaina a bassa emissione di fumi, senza alogeni (LSZH) , conforme a IEC 60332-3C. Il patch cord supporta la terminazione del dispositivo attiva, LAN e WAN. Il cavo è ultimato interamente in fabbricae testato. Assicura una soluzione di collegamento ottico affidabile e durevole.