AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLU3A48200 Alimentatore con commutazione regolata, 380...500V AC, 48V, 20A, Trifase, Universale - ABLU3A48200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLU3A48200 Alimentatore con commutazione regolata, 380...500V AC, 48V, 20A, Trifase, Universale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 380...500 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 380...500 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005751998

Codice prodotto

SNRABLU3A48200

Cod. produttore

ABLU3A48200

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

380...500 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

380...500 V

Tensione di uscita regolabile:

no

A prova di corto-circuito:

no

Potenza di uscita:

960 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

380...500 V

Larghezza:

110 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

124 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

128.7 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

110 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABL, un'offerta di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un alimentatore con commutazione regolata. Ha una corrente di ingresso nominale da 380 V a 500 V CA, una corrente di uscita nominale di 20 A a 48 V CC e un'uscita di potenza nominale di 960 W. Alimenta la tensione in corrente continua e garantisce la protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti con riavvio automatico o manuale. La temperatura di esercizio di questo alimentatore varia da -20°C a +70°C. Funziona da meno 25 a più 55 gradi Celsius e da più 55 a 70 gradi Celsius con un declassamento di corrente del 3,3%, ad un'altitudine inferiore a 2000 metri. Misura 124 mm di altezza, 110 mm di larghezza e 124 mm di altezza. Pesa 1.151 kg. Questo alimentatore è specificamente adattato ai servomotori e ad altre alimentazioni di motori CC e può resistere alle tensioni di feedback provenienti dai motori. Questo alimentatore è conforme allo schema CB, alle certificazioni cULus, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA e KC e al marchio CE. Gli interruttori GV2ME07 o GV2RT06 sono consigliati per la protezione. Viene installato su una guida DIN da 35 mm. Porta energia nei sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazionisemplici. Gli alimentatori universali ABLU3 coprono potenze nominali da 72 a 960 W a 24 Vcc o 48 Vcc e si adattano alla maggior parte delle reti di distribuzione dell'alimentazione utilizzate in tutto il mondo.