SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLU3A24100 Alimentatore con commutazione regolata, 380...500V AC, 24V, 10A, Trifase, Universale - ABLU3A24100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 100...240 V
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606482185241
Codice prodotto
SNRABLU3A24100
Cod. produttore
ABLU3A24100
Produttore
SNR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
100...240 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
no
A prova di corto-circuito:
no
Potenza di uscita:
27 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
50 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
124 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
125.2 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
50 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno




