AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLS1A24031 Alimentatori switching, 100-240 V AC, 24 V 3.1 A, monofase, Ottimizzato - ABLS1A24031

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLS1A24031 Alimentatori switching, 100-240 V AC, 24 V 3.1 A, monofase, Ottimizzato

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 3.1 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481500205

Codice prodotto

SNRABLS1A24031

Cod. produttore

ABLS1A24031

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

3.1 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

140...340 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

75 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

3.1 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

12.7 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

27 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

123.6 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

102 mm

Altezza:

123.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

27 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

L'alimentatore a commutazione regolata (SMPS) ABLS fornisce tensione in corrente continua. Ha un ingresso nominale da 100V a 240V AC e da 140 V a 340 V DC, una corrente di uscita nominale di 3,13A a 24V DC e un'uscita di potenza nominale di 75 W. È ideale per fornire la tensione DC necessaria per le apparecchiature di automazione progettate per applicazioni industriali, commerciali e residenziali. Esempi: il trasporto, l'imballaggio, il controllo, gli alimenti e le bevande, l'industria mineraria, il petrolio e il gas e l'acqua. Si installa su guida omega o si fissa con vite. Dimensioni: larghezza 27 mm, altezza 123,6 mm, profondità 102 mm. Assicura protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti con riavvio automatico dopo la correzione della fonte di sovraccarico/cortocircuito. Peso: 0,220 kg. È un alimentatore per uso industriale con montaggio su guida. È conforme alle norme EN62368-1, ENIEC61010-1/2-201, ENIEC61204-3, EN61000-6-1/2/3/4, EN61000-3-2-3, UL62368-1, UL61010-2-201/-1-201, CSAC22.2No62368-1/No61010-2-201/No61010-1. Il prodotto è certificato CE, CUL, RCM e CB Scheme. Per la sua protezione è consigliata la gamma di interruttori di circuito miniaturizzati Acti9 iC60. Il tipo di protezione è 10A, curva C o 13A, curva B. Sul lato anteriore èpresente un LED che indica la presenza di tensione di uscita DC e un codice QR per l'accesso alla più recente documentazione tecnica. Grazie al suo alloggiamento a libro, può essere installato in custodie o pannelli industriali mediante il fissaggio a clip su guida omega (DIN). Fornisce energia ai sistemi automatizzati. Progettati per macchine e applicazioni semplici, gli alimentatori modulari sono apprezzati soprattutto per la loro estrema compattezza.