SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLS1A12062 Alimentatori switching, 100-240 V AC, 12 V 6.2 A, monofase, Ottimizzato - ABLS1A12062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 6.2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Phaseo Optimum
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481500199
Codice prodotto
SNRABLS1A12062
Cod. produttore
ABLS1A12062
Produttore
SNR
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
6.2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
140...340 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
75 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
6.2 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
10.6 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
27 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
123.6 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
102 mm
Altezza:
123.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
27 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


