AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLP1A24045 Alimentatore 24V 4.5A Panel Mount - ABLP1A24045

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLP1A24045 Alimentatore 24V 4.5A Panel Mount

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 100...240 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 4.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481500281

Codice prodotto

SNRABLP1A24045

Cod. produttore

ABLP1A24045

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

100...240 V

Max. corrente di uscita 1:

4.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

no

A prova di corto-circuito:

no

Potenza di uscita:

20 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

4.5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

97 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

30 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

129 mm

Altezza:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP10

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza di incasso:

97 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

L'alimentatore a commutazione regolata (SMPS) Modicon ABLP fornisce tensione in corrente continua. Ha un ingresso nominale da 100V a 240V AC, una corrente di uscita nominale di 4,5A a 24V DC e una potenza nominale di 100 W. È ideale per fornire la tensione DC necessaria per le apparecchiature di automazione progettate per applicazioni industriali, commerciali e residenziali. Esempi: il trasporto, l'imballaggio, il controllo, gli alimenti e le bevande, l'estrazione mineraria, il petrolio e il gas e l'acqua. Assicura protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con riavvio automatico dopo la correzione della fonte di sovraccarico/cortocircuito. Dispone di un indicatore LED per la diagnostica nella parte anteriore per la risoluzione istantanea dei problemi. Dimensioni: larghezza 97 mm, altezza 30 mm, profondità 129 mm. Peso: 0,300 kg. È certificato CB-system, cULus Listed, cURus Recognition, RCM e EAC. È un alimentatore per uso commerciale con montaggio a pannello; è compatibile con la piastra di montaggio ABLPA01. Si installa su pannello laterale o su base con piastra di montaggio e fissaggio a vite. Gli alimentatori ABLP forniscono energia ai vostri sistemi automatizzati. Gli alimentatori ABLP sono progettati per macchine semplici e ripetitive e gli alimentatori dedicati sono particolarmente competitivi in termini di qualità/prezzo grazie alla loro semplicità e compattezza. Le principali applicazioni per l'utilizzo dell'alimentatore Modicon ABLP sono ascensori, pannelli espositivi, scale mobili, autolavaggio, forni alimentari, ecc.