SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLP1A12085 Alimentatore 12V 8.5A Panel Mount - ABLP1A12085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 100...240 V
Max. corrente di uscita 1 - 8.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481500274
Codice prodotto
SNRABLP1A12085
Cod. produttore
ABLP1A12085
Produttore
SNR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
100...240 V
Max. corrente di uscita 1:
8.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
no
A prova di corto-circuito:
no
Potenza di uscita:
21 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
8.5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
97 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
30 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
129 mm
Altezza:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP10
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza di incasso:
97 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno