AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLM1A24006 Alimentatori switching, 100-240 V AC, 24 V 0.6 A, monofase, Modulare - ABLM1A24006

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLM1A24006 Alimentatori switching, 100-240 V AC, 24 V 0.6 A, monofase, Modulare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 0.6 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481500120

Codice prodotto

SNRABLM1A24006

Cod. produttore

ABLM1A24006

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

0.6 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

no

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

15 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

0.6 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

3.8 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

18 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

91 mm

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

55.6 mm

Altezza:

91 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

Larghezza di incasso:

18 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

L'alimentatore a commutazione regolata (SMPS) ABLM fornisce tensione in corrente continua. Ha un ingresso nominale da 100V a 240V AC, una corrente di uscita nominale di 0,625A a 24V DC e un'uscita di potenza nominale di 15 W. È ideale per fornire la tensione DC necessaria per le apparecchiature di automazione progettate per applicazioni industriali, commerciali e residenziali. Esempi: il trasporto, il confezionamento, il controllo, gli alimenti e le bevande, l'estrazione mineraria, il petrolio e il gas el'acqua. Si installa su guida omega o si fissa con vite. Dimensioni: larghezza 18 mm, altezza 91 mm, profondità 55,6 mm. Assicura protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti con riavvio automatico dopo la correzione della fonte di sovraccarico/cortocircuito. Peso: 0,101 kg. È un alimentatore per uso industriale con montaggio su guida. È conforme alle norme EN62368-1, ENIEC61010-1/2-201, ENIEC61204-3, EN61000-6-1/2/3/4, EN61000-3-2-3, UL62368-1, UL61010-2-201/-1-201, CSAC22.2No62368-1/No61010-2-201/No61010-1. Il prodotto è certificato CE, CUL, RCM e CB Scheme. Per la sua protezione è consigliata la gamma di interruttori di circuito miniaturizzati Acti9 iC60. Il tipo di protezione è 2A, curva B o C. Sul lato anteriore è presente un LED che indica la presenza di tensione di uscita DC e un codice QR per l'accesso alla più recente documentazione tecnica. Grazie al loro alloggiamento modulare, possono essere installati in custodie o pannelli industriali mediante fissaggio a clip su guida omega (DIN). Fornisce energia ai sistemi automatizzati. Progettati per macchine e applicazioni semplici, gli alimentatori modulari sono apprezzati soprattutto per la loro estrema compattezza.