SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8BPK24A07 Modulo batteria - 24 V CC - 40 A - 7 AH - Per alimentatore - ABL8BPK24A07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Flat-pack (J)
Tensione nominale - 24 V
Capacità - 7000 mAh
Designazione IEC - Altri
Altra designazione - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118312210
Codice prodotto
SNRABL8BPK24A07
Cod. produttore
ABL8BPK24A07
Produttore
SNR
Indicazione della dimensione:
Flat-pack (J)
Tensione nominale:
24 V
Capacità:
7000 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Numero di celle:
0
Modello:
Altri
Lunghezza:
131 mm
Altezza compresi poli:
155.5 mm
Larghezza:
170 mm
Diametro:
0 mm
Pacco batteria:
sì
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
sì
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Adatta per ricarica rapida:
sì
Peso:
6500 g


