AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFM32H301 Connettore cablato - 3 m - Per Modicon Quantum

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFM32H301 Connettore cablato - 3 m - Per Modicon Quantum

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 32

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110705355

Codice prodotto

SNRABFM32H301

Cod. produttore

ABFM32H301

Produttore

SNR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

32

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Connettore cablato, 3m, Per Modicon Quantum. gamma prodotto: Modicon Quantum - descrizione accessori: connettore con cavo - tipo di accessori: connettore - categoria accessori: accessori di collegamento - accessori / destinazione elementi: PLC Modicon Quantum. Benefici: Semplificazione dei cablaggi. Advantys Telefast introduce una maggiore semplicità nel razionalizzare il cablaggio delle apparecchiature del sistema di automazione.... Applicazioni: - Tutti i tipi di applicazioni industriali..