SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7S16E2B1 Sottobase - Relè di output a stato solido saldato ABE7 - 16 input - 24 V CC - ABE7S16E2B1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 0.12 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 16
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Advantys Telefast ABE7
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110546248
Codice prodotto
SNRABE7S16E2B1
Cod. produttore
ABE7S16E2B1
Produttore
SNR
Corrente nominale In:
0.12 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
16
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.324...0.324 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Distanza tra i fori:
10 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
24 V
Numero di morsetti per polo:
2
Trasparente:
no
Profondità:
58 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
206 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri


