SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16R50 Sottobase di connessione passiva ABE7 - 16 input o uscite - ABE7H16R50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Advantys Telefast ABE7
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110544992
Codice prodotto
SNRABE7H16R50
Cod. produttore
ABE7H16R50
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Sottobase di connessione passiva per 16 canali come I/O digitali, con 1 morsetto per canale. La sua tensione del circuito di controllo è 24 VCC. Fornisce una funzione di controllo I/O digitale. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e il collegamento HE10 a 20 vie ai controller logici programmabili. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm didiametro. Si tratta di una sottobase universale con grado di protezione IP20. Pesa 0.196 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. Questo prodotto è certificato da DNV, CSA, UL, GL ed EAC. È adatto all'uso con PLC TSX Micro e Premium e controller numerici. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.


