AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7CPA31E Sottobase connessione ABE7 - Per distribuzione di 8 canali di ingresso analogici

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7CPA31E Sottobase connessione ABE7 - Per distribuzione di 8 canali di ingresso analogici

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005751936

Codice prodotto

SNRABE7CPA31E

Cod. produttore

ABE7CPA31E

Produttore

SNR

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati Telefast. È destinato alla distribuzione di 8 canali di ingresso analogici. È una sottobase con una tensione del circuito di controllo di 24 VCC. I canali di ingresso analogici distribuiti sono isolati uno dall'altro. È dotato di morsetti a molla per il collegamento elettrico e di un collegamento SUB-D a 25 vie ai PLC (Programmable Logic Controller). È un prodotto classificato IP20. Pesa 0.41 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Questo prodotto è certificato da LROS, DNV, UL, GL, BV e CSA. È conforme alle norme CSA C22.2, IEC 61131 e UL 508. Questa sottobase di connessione è adatta per l'uso con moduli di I/O Modicon X80 come BMXAMI0800, BMXAMI0810 e BMEAHI0812. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.