AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7CPA03 Sottobase connessione ABE7 - Per la distribuzione di 8 canali analogici

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7CPA03 Sottobase connessione ABE7 - Per la distribuzione di 8 canali analogici

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110705003

Codice prodotto

SNRABE7CPA03

Cod. produttore

ABE7CPA03

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi IP20 per sistemi precablati Telefast. Questa sottobase di connessione serve per la distribuzione di 8 canali analogici. È una sottobase con una tensione del circuito di controllo di 24 VCC. I canali di ingresso analogici distribuiti sono isolati uno dall'altro. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e di un collegamento SUB-D a 25 vie ai PLC (Programmable Logic Controller). È un prodotto classificato IP20. Pesa 0.33 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Questo prodotto è certificato da LROS, DNV, UL, GL, BV e CSA. È conforme alle norme CSA C22.2, IEC 61131 e UL 508. Questa sottobase di connessione è adatta per essere utilizzata con il modulo I/O Modicon X80 BMXAM0800. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Può essere fissato con clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.