SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAB1R12 CONTRASSEGNI SEGNO + - AB1R12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Simboli
Direzione di stampa - Verticale
Dimensione modulare (Passo) - 2.7 mm
Colore - Bianco
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110585926
Codice prodotto
SNRAB1R12
Cod. produttore
AB1R12
Produttore
SNR
Stampa:
Simboli
Direzione di stampa:
Verticale
Dimensione modulare (Passo):
2.7 mm
Colore:
Bianco
Carattere ad aggancio bianco, 25 strisce di 10 caratteri, carattere+. gamma prodotto: morsettiere - descrizione accessori: striscia di 10 clip di siglatura ad aggancio - tipo di accessori: marcatore - categoria accessori: accessori marcatura - accessori / destinazione elementi: morsettiere tipo AB1, morsettiere tipo DB6 - colore marcatura: nero - dimensioni: 4,5 x 2,7 mm.


