SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Z65440 Interruttore differenziale iID B-SI 4P 40A 300mA [s] - A9Z65440
![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Z65440 Interruttore differenziale iID B-SI 4P 40A 300mA [s]](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/Acti9_iID_4P_40A_300SmA_B-SI_1500x1500.jpg?8475847D856D629091A8C8AE8B96997D94A48895B16B6075AF788475A5A471939272A78EB168656480BD857A82675E9EC0AC&ts=1758301965674)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - B
Corrente di guasto nominale - 300 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489502867
Codice prodotto
SNRA9Z65440
Cod. produttore
A9Z65440
Produttore
SNR
Differenziale tipo:
B
Corrente di guasto nominale:
300 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
sì
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
sì
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...25 mm²
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di inquinamento:
3
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C


