SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Y72740 Blocco differenziale gruppo partenze Vigi iCG40 3P+N 40A 30mA Tipo AC - A9Y72740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 400...400 V
Differenziale tipo - AC
Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481328069
Codice prodotto
SNRA9Y72740
Cod. produttore
A9Y72740
Produttore
SNR
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
400...400 V
Differenziale tipo:
AC
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no


