SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Y71625 Blocco differenziale gruppo partenze Vigi iCG40 1P+N 25A 300mA Tipo A - A9Y71625

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 230...230 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481327338
Codice prodotto
SNRA9Y71625
Cod. produttore
A9Y71625
Produttore
SNR
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
230...230 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no


