AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH557 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P+N (NL1NL2NL3) 57 moduli - A9XPH557

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH557 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P+N (NL1NL2NL3) 57 moduli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 4

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480485190

Codice prodotto

SNRA9XPH557

Cod. produttore

A9XPH557

Produttore

SNR

Numero di fasi:

4

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Lunghezza:

1000 mm

Adatto per numero di dispositivi:

28

Passo modulare:

36 mm

Larghezza in numero di moduli:

57

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

415 V

Questo prodotto Acti9 è una barra di distribuzione a pettine orizzontale tagliabile di 57 moduli per Acti9 iC60 o Acti9 iK60. È dedicato alle 3 installazioni (N+L). Il tipo è NL1NL2NL3 (neutro, linea). È un set di 1 dispositivo. È adatto a 28 dispositivi(1P+N). La lunghezza è 1000mm. Il numero totale di moduli di 18 mm è 57. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fase è 3. Il numero di poli è 4. La corrente operativa nominale di Ie a 40°C è 100 A. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con la capacità di interruzione degli interruttori elettrici di Schneider Electric. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. Il colore del dispositivo è bianco, RAL9003. Il grado di inquinamento è 3. Secondo la norma IEC 60695-2-1 la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30s. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.