SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH124 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 1P (L1) 24 moduli - A9XPH124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Lunghezza - 430 mm
Adatto per numero di dispositivi - 24
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480485015
Codice prodotto
SNRA9XPH124
Cod. produttore
A9XPH124
Produttore
SNR
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Lunghezza:
430 mm
Adatto per numero di dispositivi:
24
Passo modulare:
18 mm
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì


