SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH112 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 1P (L1) 12 moduli - A9XPH112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Adatto per numero di dispositivi - 12
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480485008
Codice prodotto
SNRA9XPH112
Cod. produttore
A9XPH112
Produttore
SNR
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Adatto per numero di dispositivi:
12
Isolato:
sì
Questo prodotto Acti9 è una barra di distribuzione a pettine orizzontale tagliabile di 12 moduli per Acti9 iC60 o Acti9 iK60. È dedicato alle installazioni 1L. Il tipo è L (linea). È un set di 1 dispositivo. È adatto a 12 dispositivi (1P). La lunghezza èdi 220 mm. Il numero totale di moduli di 18 mm è 12. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fase è 1. Il numero di poli è 1. La corrente operativa nominale di Ie a 40°C è 100 A. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con la capacità di interruzione degli interruttori di circuito di Schneider Electric. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. Il colore del dispositivo è bianco RAL9003. Il grado di inquinamento è 3. Secondo la norma IEC 60695-2-1 la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30s. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.


