SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPC724 Pettine iC40 3P+N 24 moduli - A9XPC724

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Lunghezza - 491 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Residenziale Piccolo Terziario
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489443535
Codice prodotto
SNRA9XPC724
Cod. produttore
A9XPC724
Produttore
SNR
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Lunghezza:
491 mm
Adatto per numero di dispositivi:
8
Passo modulare:
9 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Tensione nominale di picco:
4 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V


