AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPC612 Pettine iC40 1P+N 12 moduli - A9XPC612

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPC612 Pettine iC40 1P+N 12 moduli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Lunghezza - 272 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606489443573

Codice prodotto

SNRA9XPC612

Cod. produttore

A9XPC612

Produttore

SNR

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Lunghezza:

272 mm

Adatto per numero di dispositivi:

12

Passo modulare:

9 mm

Larghezza in numero di moduli:

12

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Tensione nominale di picco:

4 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

230 V

Questo prodotto Acti9 è un pettine di alimentazione orizzontale tagliabile per Acti9 iC40. È dedicato alle installazioni N, L. Il tipo di distribuzione è N, L1. È una confezione da 1 prodotto. È adatto per 12 dispositivi di 1P+N e senza ausiliari. La lunghezza è di 218 mm. Il numero totale di moduli da 18 mm è 12. La corrente operativa nominale Ie a 40°C è 80 A. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 VCA. La tensione operativa nominale Ue è 230 VCA. Il colore del dispositivo è bianco (RAL 9003). Il grado di inquinamento è 3. Il grado di protezione è IP20 con parti terminali e coperture dentarie. Secondo la norma IEC 60695-2-1, la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30 s. È conforme alla norma CEI EN 61439-1.