SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XAH357 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI Aux+3P (AuxL1L2L3) 57 moduli - A9XAH357

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480485169
Codice prodotto
SNRA9XAH357
Cod. produttore
A9XAH357
Produttore
SNR
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Lunghezza:
1000 mm
Adatto per numero di dispositivi:
16
Passo modulare:
63 mm
Larghezza in numero di moduli:
57
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
415 V


