SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9V39463 Blocco differenziale Vigi iC60 4P 63A 1000mA [s] Tipo A SI - A9V39463

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 400...415 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 1...1 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480087875
Codice prodotto
SNRA9V39463
Cod. produttore
A9V39463
Produttore
SNR
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
400...415 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
1...1 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
130 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...35 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...25 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
25...60 °C



