SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9V39363 Blocco differenziale Vigi iC60 3P 63A 1000mA [s] Tipo A SI - A9V39363

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 400...415 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 1...1 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480087868
Codice prodotto
SNRA9V39363
Cod. produttore
A9V39363
Produttore
SNR
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
400...415 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
1...1 A
Numero di poli:
3
Tempo di ritardo regolabile:
no
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì



