AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TAB2625 Blocco addizionale comunicante con protezione AFDD, Acti9 ARC iC40, 1P+N, 25A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481905819

Codice prodotto

SNRA9TAB2625

Cod. produttore

A9TAB2625

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

25 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

1

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

25 A

Questo prodotto Acti9 Active ARC iC40 è un blocco aggiuntivo per il rilevamento degli archi elettrici. È 1P+N con 1 polo protetto e corrente nominale di 25 A In. Questo blocco aggiuntivo può essere associato a qualsiasi interruttore magnetotermico miniaturizzato Acti9 iC40 con corrente nominale da 6 A a 25 A e curva B o C. I prodotti Acti9 Active comunicano con il gateway EcoStruxure Panel Server Entry, Universal e Advanced. Il suo sistema di preallarme può prevenire qualsiasi sovraccarico, dispersionea terra e sovratensione. Può anche misurare la tensione, la corrente e la potenza. I suoi 2 unici indicatori VisiTrip riducono il tempo di intervento mostrando il circuito guasto e identificando rapidamente il tipo di guasto. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di isolamento nominale Ui è 250 VCA. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 2 passi da 9mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Dimensioni comprese le sbarre di distribuzione: (L) 36 mm x (A) 91 mm x (P) 73 mm. Ha un grado di protezione IP20 (secondo la norma CEI EN 60529) e diventa IP40 installato nel quadro modulare. Questo prodotto è conforme alla norma CEI EN 62606.