SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N18558 Blocco differenziale Vigi C120 3P 125A 300mA [s] Tipo A SI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale - 230...400 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480376610
Codice prodotto
SNRA9N18558
Cod. produttore
A9N18558
Produttore
SNR
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale:
230...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
3
Tempo di ritardo regolabile:
no
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì