AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N15651 Base portafusibile STI - 2P - 10.3x38 - 500 Vca

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N15651 Base portafusibile STI - 2P - 10.3x38 - 500 Vca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 500 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480619557

Codice prodotto

SNRA9N15651

Cod. produttore

A9N15651

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

500 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo portafusibili isolabili Acti9 STI è un sezionatore-fusibile a bassa tensione. Viene utilizzato per applicazioni terziarie e industriali che richiedono un'elevata capacità di interruzione. Ha un polo 2P, corrente nominale fino a 25A e curva dei fusibili gG o aM con un tipo di cartuccia dei fusibili di 10,3 mm x 38 mm. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. Il fusibile per uso generico (fusibile gG) fornisce protezione da sovraccarico e cortocircuito. Il fusibile aM per l'applicazione motore fornisce protezione da cortocircuito (protezione di carichi con un'elevata corrente di picco). Dispone di un grado di protezione IP20 sui terminali, arrivando a un grado IP40 una volta all'interno di un involucro modulare. Un marcatore a clip è visibile sul lato anteriore o sul terminale a valle per identificare la presenza del fusibile. Una spia al neon opzionale da 230V indica se il fusibile salta (spia spenta in condizioni di funzionamento normali e rosso acceso dopo che il fusibile salta). Il dispositivo è dotato di un portafusibile prigioniero e di un alloggiamento aggiuntivo per un fusibile di ricambio. La leva può anche essere lucchettata.