AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM2055 Contatore di energia monofase iEM2055 - 1 modulo - 230V - 45A - Modbus – MID

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM2055 Contatore di energia monofase iEM2055 - 1 modulo - 230V - 45A - Modbus – MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489566548

Codice prodotto

SNRA9MEM2055

Cod. produttore

A9MEM2055

Produttore

SNR

I contatori kw di energia della serie Acti9 iEM2100 offrono misuratori di energia monofase per installazione su guida DIN ideali per la misurazione di base. La famiglia di prodotti può essere utilizzata per il monitoraggio del consumo di energia per ciascun settore, unità o laboratorio e per assegnare gli impianti elettrici per la gestione degli edifici. Include un display LCD a 8 caratteri e un indicatore LED rosso per visualizzare i parametri elettrici misurati. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, l'energia attiva e reattiva, la tensione e la corrente, e assicura una precisione di misura dell'energia attiva di classe 1 secondo la norma IEC 62053-21. Adatto a una rete a 230VAC con un intervallo della tensione di alimentazione da 96 a 276VAC a 50 o 60 Hz. Misurazione diretta della corrente di connessione fino a 63A con 32 campioni per ciclo solo in configurazione monofase e neutra. Il protocollo di comunicazione è Modbus RTU con morsetto a 3 fili, senza porte di comunicazione aggiuntive.Offre la possibilità di passare da una tariffa all'altra nei sistemi a 2 tariffe grazie a un input di commutazione della tariffa dedicato. Dimensioni del prodotto: larghezza 36 mm, profondità 64 mm, altezza 90 mm; peso 175 g. La presente versione è conforme alla Direttiva sugli strumenti di misura (MID) EN 50470-3 classe B. Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.