SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L20102 Cartuccia fase iPRD20/PRD20r


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Livello di protezione - 1.2 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 350 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480506611
Codice prodotto
SNRA9L20102
Cod. produttore
A9L20102
Produttore
SNR
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Livello di protezione:
1.2 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
2 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
0 V
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
0 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
16 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
400 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²
Livello di protezione L-N:
1.2 kV
Livello di protezione N-PE:
0 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20