AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16297 SPD Interruttore Integr. iQuick PRD20r 3P+N 5kA ripor. estraibile Tipo 2 - A9L16297

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16297 SPD Interruttore Integr. iQuick PRD20r 3P+N 5kA ripor. estraibile Tipo 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Tensione massima continuativa AC - 350 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480387098

Codice prodotto

SNRA9L16297

Cod. produttore

A9L16297

Produttore

SNR

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

40 kA

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

400 V

Tensione massima continuativa AC:

350 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

4 moduli

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Fusible di backup integrato:

Questo scaricatore Acti9 iQuick PRD20r protegge le installazioni residenziali e di edifici piuttosto grandi 3P+N da sovratensioni transitorie dirette e indirette. Questo dispositivo di tipo 2 autoprotetto da un interruttore integrato è consigliato per unlivello di rischio moderato nella scheda del pannello in ingresso. Offre la segnalazione remota del messaggio "La cartuccia deve essere modificata". Questo scaricatore precablato consente di sostituire rapidamente le cartucce estraibili quando sono danneggiate. Incorpora il suo sezionatore di sicurezza a fine vita. Il potere di interruzione integrato Isc è di 25 kA. Questo Acti9 iQuick PRD20r è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN-S. La corrente di scarica massima di Imax è 20 kA. La corrente di scarica nominale In è 5 kA. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è di 350 V AC. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità comune è 264VAC tra il neutro e la terra, ed è 350VAC tra la fase e la terra. Il livello di protezione della tensione Up in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è minore o uguale a 1,5 kV. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune è minore o uguale a 1,5 kV tra la fase e la terra o tra il neutro e la terra. La tensione di servizio nominale Un un è 230VAC o 400V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Le dimensioni sono (W) 131,5 mm x (H) 103,8 mm x (D) 75,9 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 15. Il peso è 810 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1, EN 61643-11:2012 e IEC 61643-11:2011.