SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16294 SPD Interruttore Integr. iQuick PRD40r 3P+N 20kA ripor. estraibile Tipo 2 - A9L16294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 400 V
Tensione massima continuativa AC - 350 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480387067
Codice prodotto
SNRA9L16294
Cod. produttore
A9L16294
Produttore
SNR
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
400 V
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
Altri
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
2.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


