AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16182 SPD Acti9 iPRD1 12.5r , 1 P, 230 V, con segnalazione remota - A9L16182

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 350 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Configurazione di rete DC - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481490193

Codice prodotto

SNRA9L16182

Cod. produttore

A9L16182

Produttore

SNR

Numero di poli:

1

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

350 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

no

Configurazione di rete TN-C:

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete TT:

no

Altre configurazioni di rete:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Dimensione / Misura:

2 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Segnalazione a distanza:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

no

Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo scaricatore Acti9 iPRD1 12.5r protegge le installazioni residenziali e di piccoli edifici commerciali 1P da sovratensioni transitorie dirette e indirette. Questo dispositivo di tipo 1+2 è autoprotetto da un interruttore integrato ed è raccomandatoper un livello di rischio elevato nella scheda del pannello in ingresso. Offre la segnalazione remota del messaggio "La cartuccia deve essere modificata". Questo scaricatore precablato consente di sostituire rapidamente le cartucce estraibili quando sonodanneggiate. Incorpora il suo sezionatore di sicurezza a fine vita. Questo Acti9 iPRD1 12.5r è compatibile con il sistema di messa a terra TN-C. Se associato a Compact NSXm H TM80D il potere di interruzione è 70 kA. La corrente di scarica massima di Imaxè 50 kA. La corrente di scarica nominale In è 20 kA. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità comune è 350VAC tra la fase e la terra. Il livello di protezione per tensione Up è 1.5 kV tipo 1+2. La tensione di esercizio nominale Ue è 230 V AC. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 89 mm x (P) 69 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Il peso è 171 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamentoè compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 61643-11-2012 e IEC 61643-11 2011.