SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9GSB792 Sezionatore con fusibile, Acti9 SBI, 3P+N, 125 A, per fusibile 22 x 58 mm - A9GSB792

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 4
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606482201323
Codice prodotto
SNRA9GSB792
Cod. produttore
A9GSB792
Produttore
SNR
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
4
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
sì
Chiudibile a chiave:
no
Larghezza in numero di moduli:
8
Profondità di incasso:
50.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20




