SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18328 Spia iIL doppia bianca+bianca 110÷230Vca


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del segnalatore (calotta) - Bianco
Lampada - LED
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480088407
Codice prodotto
SNRA9E18328
Cod. produttore
A9E18328
Produttore
SNR
Colore del segnalatore (calotta):
Bianco
Lampada:
LED
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Potenza max lampada:
0.3 W
Profondità di incasso:
69 mm