AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15123 Commutatore iCMC 2 posizioni comando a chiave - A9E15123

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15123 Commutatore iCMC 2 posizioni comando a chiave

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 - no

  • Numero di poli - 2

  • Dispositivo completo di custodia - no

  • Idoneo per montaggio frontale -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480377013

Codice prodotto

SNRA9E15123

Cod. produttore

A9E15123

Produttore

SNR

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

no

Numero di poli:

2

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Questo Acti9 iCM è un selettore utilizzato per il controllo manuale di circuiti elettrici con chiave. Si tratta di un interruttore a 2 posizioni con contatti di tipo 1NO+1NC. La parete separata da fasi può essere divisa per consentire il passaggio a tutti i tipi di barre di distribuzione a pettine. È dotata di terminali sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è di 1N. m per cacciavite tipo PZ1. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. La corrente operativa nominale Ie è 10 A. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz. Il collegamento consente cavi rigidi in rame da 0,5 mm² minimo a 2x2,5 mm² massimo. Il collegamento consente cavi flessibili o in rame con bussola da 0,5mm² minimo a 2x2,5mm² massimo. Il numero di cicli di apertura e chiusura (O-C) è 1000000. La resistenza è di 200000 operazioni con categoria di corrente AC21A in cos phi=0,8. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 60 mm x (P) 72 mm. Il grado di inquinamento è 3. La tropicalizzazione è il trattamento 2 (umidità relativa 95% a 55°C). La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e +55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -25°C e +80°C. È conforme alle norme VDE 0660 parte 107, IEC/EN 60947-3 eUL.